エスコ
立水栓 セルフストップ式
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様
●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番
65-9256-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377134
EA468HA-57
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください