アークランドサカモト
トンボ
用途
クレープの生地をのばす際に
仕様
朴の木を使用
材質
本体:朴の木
幅(mm)
200
色
ウッド
タイプ
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112419
984
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください