ボディ&フェイスグルーマー

ボディ&フェイスグルーマー - P&Gボディ&フェイスグルーマー - P&Gボディ&フェイスグルーマー - P&Gボディ&フェイスグルーマー - P&Gボディ&フェイスグルーマー - P&Gボディ&フェイスグルーマー - P&G

腕、脚、VIO、脇、胸、顔など、全身のムダ毛ケアに。
パワフルな剃り味:2種類のトリマーで毛をカットするパワフルな刃、世界初4Dブレード搭載。
水平に寝た毛を持ち上げてカットするサイドトリマーと、短くなった毛や様々な方向に生えたくせ毛もしっかりキャッチするセントラルトリマーの2種類のトリマーがあらゆる毛に対応。1秒に450回動き快適なシェービングを可能に。
肌へのやさしさ:内部で振動する刃をスキンシールドが覆う構造で、振動する刃が直接触れず、肌にやさしい設計。VIOゾーンのようなデリケートなエリアにも肌保護アタッチメントを装着することで安心。
細かい部分もケア:最大45℃ヘッドが前後に動き、細かい凹凸にフィット。剃りにくい部位もケア。付属のアタッチメントで部位ごとの理想の長さを実現。
防水設計:完全防水設計で、丸ごと水洗い、浴室での使用に対応。ゴム製のグリップは人間工学に基づいた設計で、持ちやすく濡れていても滑りにくい。

セット内容ブラウン シリーズX XT 5300/ボディ&フェイス用アタッチメント4つ (1、2、3、5mm)/ボディ用アタッチメント2つ (0、3mm)/ジッパーポーチ/充電スタンド/保護キャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112778XT5300
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする