血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32

血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32 - 金鵄製作所
(2件のレビュー)

B6サイズでグラフ式の血圧手帳。29週+4日分の記入が可能。B6サイズの為、大きくて見やすいです。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。
構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2:記入例と血圧記録、P3~P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>

用途血圧記録用材質上質紙サイズB6タイプ中綴じタイプ寸法(縦×横)(mm)182×128ページ数32
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112446KBB6G-321箱(400冊)400冊(50冊x8)
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69112455KBB6G-321包(50冊)50冊
2,250
2,100
2,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 血圧記録(患者さんお渡し用)
医療法人 文光会医療・福祉・介護関連業

A6サイズが品切れのため購入したが、やや大きいため持ち運びにはやや不便。

対象商品 : 69112455
2025-04-01
用途: 自分のため
その他業種

一目見てわかりやすい。とても使いやすいと思う。また利用させてもらいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする