曜日別特売

導電プチ

導電プチ - 川上産業

導電性に優れたプチプチです。
優れた導電性
静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。
表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)

構造3層長さ(mm)原反巻長:100幅(mm)原反幅:1200RoHS指令(10物質対応)対応粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5内容量1本(1200mm×100m)
注意
※表面固有抵抗測定法:JIS K6911 準拠。測定条件 20℃ 65%RH / この値につきましては、実測値であり、保証値ではありません。
※食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
※導電プチは、カーボンを使用しているため、強い力や摩擦により、色移りする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒径(mm)
粒高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112480-原反幅:1200原反巻長:100Φ103.5
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする