WIZ'A
ワンタッチボトル
用途
ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に
仕様
ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造
材質
内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
400
機能
ロックボタン機能
生産国
中国
保温効力(℃)
62以上(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112270
PR4438
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください