曜日別特売

ヘアーアイロン

ヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cadoヘアーアイロン - cado

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。
くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。
だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。
BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。
縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。

付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112830BI-G1-CGクールグレー
オープン
22,545
24,800(税込)
4日以内出荷
69112839BI-G1-WHホワイト
オープン
22,545
24,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする