ヘアードライヤー

ヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cadoヘアードライヤー - cado

日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。
「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。
それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。
ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。
新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。

付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112805BD-E2-CGクールグレー
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
69112814BD-E2-WHホワイト
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする