STE(エス・ティー・イー)
ハロゲン型LED電球
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。
調光タイプは滑らかに安定して調光できます。
60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。
前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)
Φ50×63
質量(g)
45
消費電力(W)
5.2
口金
E11
全光束(Lm)
530
平均演色評価数(Ra)
80以上
ビーム光束(Lm)
290
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
中角25
電流(mA)
80
最大光度(cd)
1850
LED寿命(時間)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
調光の可否
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112550
LDR5LME11/ST
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください