三恵ネット
快適ネット 防虫網
一般的なものより網目が細かく小さい虫を通しませんが、線径が細いため風通し、視認性に優れています。
用途
網戸の張り替え
材質
ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
30
幅(cm)
91
内容量
1本
注意
※自社基準で品質の管理をしており、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。
※残った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※用途以外にはご利用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112875
33x910x30BK
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください