曜日別特売

ふでDEまんねん パール 万年筆

ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆ふでDEまんねん パール 万年筆 - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。
筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。
「パール」(ペン先角度 40度)はペンを寝かせて書く方におすすめです。

材質蓋・胴・大先:ABS樹脂方式コンバーター・カートリッジ両用式本体寸法(mm)Φ15.0×169本体質量(g)12ペン先特殊ペン材質(ペン先)ステンレス・特殊ペン(ペン先角度 40度)/金色メッキ仕上げ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69112909120150010パールホワイト
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
69112918120150031パールピンク
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
69112927120150080パールブラウン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69112918
2024-06-20
用途: 手紙・署名・その他
株式会社trump医療・福祉・介護関連業

インクと筆が別日に配送されたので困る。配送はすべてが同封でしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする