曜日別特売

純正交換HID D2S用LED

純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LED - SMART[自動車用品]
(1件のレビュー)

純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。
車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。
バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。
2個1セット

ホワイト色温度(K)6500バルブD2S電球の種類LED内容量1セット
注意
※リフレクタータイプには非対応となります。(カットラインがぼやける為)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69312996LHS-D2d
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69312996
2025-12-10
用途: 車のライト
コックピットカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

hidよりも断然明るい満足してますホグランプにもつけたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする