大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式

大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 - Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 - Panasonic(パナソニック)

大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。
スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。
アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。
雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き
軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。
デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。
建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。
色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)
熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。
たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。

仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378489KK3333折板120Ⅰ型
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
69378498KKW2533前高165WIDE
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
69378507KKW2333前高130WIDE
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする