曜日別特売

速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン

速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン - オーデック

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。
エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。

用途
金属に付着したグリース、油の除去。
切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。
防錆剤の除去。
塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。
ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。
ブレーキクリーナーとして。
容量(mL)420mL エアゾール対応材質金属主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量222mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378918-
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする