曜日別特売

水溶性防錆剤 ラスメット

水溶性防錆剤 ラスメット - オーデック

防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。
洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。
ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。
短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。

用途
加温、常温黒染後の防錆とつや出し。
鍛造品の防錆とつや出し。
メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。
りん酸化成処理後の防錆。
バレル研磨後の防錆。
pH9.5引火点(℃)100以上膜厚(μm)3~4危険物の類別非危険物面積(m2)被覆:1Lで約90
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379128-1個
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
69379180-1個(18L)
オープン
21,880
24,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする