曜日別特売

潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール)

潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール) - オーデック

流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。
抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。
機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。

用途
機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。
事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。
ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。
金属の切削剤として。
機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。
容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378979-
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする