オーデック
潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。
金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
用途
ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など
成分
LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物
容量(mL)
420mL エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
181mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378866
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください