曜日別特売

塗布用錆取り剤 サベット

塗布用錆取り剤 サベット - オーデック

サベット(塗布用)は強力な界面活性剤と、りん酸を配合し、サビを融かすのではなく金属面から離してとる新しいタイプの除錆剤です。金属面を荒らさず、除錆後短期防錆ができます。
水のり状。粘度があるので平面はもちん垂直面にも塗布でき、ぬってふきとるだけでサビがとれます。

用途
一部にできたサビの除去。
全面にひろがったサビでも比較的新しいサビの除去(布にサベットをつけてふきとる)。
メッキ(クロームメッキ)のピンポールからでたサビの除去。
ブルー容量(L)1主成分界面活性剤、りん酸、粘質剤、インヒビターズ比重1.17(25℃)引火点(℃)不燃性粘度14cm ポイズ25℃ 35/5 sec / # 3ザーンカップ溶剤水(よく攪はんすること)危険物の類別非危険物内容量1個(1L)
注意
※炭素の含有量0.7%以上の高炭素鋼、鋳鉄に使用しますと遊離炭素のため表面が、灰色または黒くなります。この変色層は厚さ約0.3ミクロンで材質には影響せず、研磨材で軽く磨けばとれます。
※長くたったサビは金属地を侵食していますので、サビを除去すると侵食あとが地図のように残ることがあります。
※クローム、ニッケル、金、銀、メッキには影響しませんが、亜鉛メッキ、クロメートメッキ、スズメッキは侵食します。
※サビをとったあとそのまま塗装できます。
※サベットを塗布したまま1時間以上放置しますと粘質剤がカチカチに固まってとれなくなりますので30分以内にふきとるようにしてください。
※ペイントは侵食しませんが、サベットを厚く塗布して長時間放置するとはく離します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379119-
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする