曜日別特売

アルミナ配合耐熱スプレー セラコートスプレー<アルミナ>

アルミナ配合耐熱スプレー セラコートスプレー<アルミナ> - オーデック

速乾性です。
均一にコーティングできます。
色は常温下では白色です。
使用、保管が簡便です。
溶接スパッターなどの付着を防止します。
ほとんどの溶融金属と反応しません。
アルミナの耐熱上限は1800℃です。
電気的に絶縁性です。(耐久性が弱いので簡易的です)

用途マスキング、付着(粘着)防止・離型のためのコーティング、焼結金属のトレー・炉床のコーティング、簡易絶縁コーティング成分アルミナ (純度99%以上)、 珪酸マグネシウム鉱物、セルロースなど皮膜::常温下では白色、加熱するとグレーから黒灰色容量(mL)421mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約0.5内容量1本(220mL)
注意
※結合剤(バインダー)が有機物ですので、加熱によって、皮膜の色は白からグレー、さらに黒灰色に変色します。
※アルミナの耐熱上限は1800℃ですが、結合剤(バインダー)が温度上昇にしたがって変化しますので、アルミナが遊離して皮膜の表面が粉っぽくなったり、色が変わったり、脱離することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378884-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする