曜日別特売

グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)

グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール) - オーデック

離型性、潤滑性が非常にすぐれています。
指触乾燥時間は約5分です。
皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。
熱伝導率は金属と同程度の良導体です。
固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。
熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式C密度(g/cm3)2.23~2.25外観黒色融点(℃)>3500(昇華)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数15~25×10-7/℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378805-1箱(420mL×6本)582mL
18,540
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69378988-1本(420mL×1本)97mL
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする