曜日別特売

耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール)

耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール) - オーデック

高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。
耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。
耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。
他の金属組織には影響を与えません。
異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。
溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。
窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。
鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。
ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。
プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。
金型保管時の簡易防錆。
容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
注意
※酸素を使う場所で使用しますと、アルミニウム微粉末が爆発燃焼する恐れがありますので、使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378814-1箱(420mL×6本)504mL
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69378997-1本(420mL×1本)84mL
3,050
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする