水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ

水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ - オーデック

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。
生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。
有機溶剤や化学薬品に対して安定です。
熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。
溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。
pHは弱アルカリ性です。
原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。
不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。

用途
真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。
アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。
ホットプレス型の離型剤として。
アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。
スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。
るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。
仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8内容量1個(1L)
注意
※真空中で使用されるときは、皮膜が乾燥した後、炉に入れて600℃で1時間程予備焼成してからご使用ください。
※材質によっては完全乾燥までに時間がかかると、表面につぶ錆が発生しますが、離型潤滑効果に影響はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379058-
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする