曜日別特売

耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)

耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール) - オーデック

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。
常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378848-1箱(420mL×6本)1008mL
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
69379024-1本(420mL×1本)168mL
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする