耐熱潤滑離型剤(水性) ホワイティペイント

耐熱潤滑離型剤(水性) ホワイティペイント - オーデック

高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。
セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。
バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。
水でうすめて使用することもできます。
皮膜は溶融金属に濡れません。
色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。
不燃性です。

用途
炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。
高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。
るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。
セラミックス、グラファイト型の離型剤として。
溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。
仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃pH2~3比重約1.2粘度8~13dPa・s(20℃)粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7危険物の類別非危険物塗り面積(m2/L)5~8
注意
※酸性で、水を含んでいますから、鉄鋼面にそのままコーティングしますと赤サビが発生します。希硝酸に侵されない金属には使用可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379049-1個(500mL)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69379076-1個(1L)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする