水置換性防錆剤 ラストンⅢ

水置換性防錆剤 ラストンⅢ - オーデック

浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。
水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。
潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。
シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。
防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。
純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。

用途
治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。
各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。
容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※引火性液体なので、火気のある場所で使用しないでください。
※揮発性溶剤を含むので、換気の良いところでご使用ください。
※純銅や純銀では変色やシミの可能性があるので、確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379164-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする