曜日別特売

水添加の短期防錆剤 ベントα

水添加の短期防錆剤 ベントα - オーデック

水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。
被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。
防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。
亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。
RoHS、SVHC規制に対応しています。

成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)容量1ガロンpH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379137-
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする