曜日別特売

36Vコードレスパイプソー

36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバーモーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
切断能力(mm)パイプ
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
無負荷ストローク数(min-1)
ストローク量(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378726CR36DYA (2WPZ)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216鋼管・ステンレスパイプ:外径21636(18)2.5(5)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000264.8(蓄電池装着時)
185,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする