プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOFAMD税込¥208,780¥189,800
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOFAMD税込¥142,780¥129,800