曜日別特売

コントローラーリンクケーブル

コントローラーリンクケーブル - 長岡特殊電線コントローラーリンクケーブル - 長岡特殊電線

工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。
難燃性はVW-1相当の実力を備えています。
端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。
ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。

用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386514ESPC 0.5SQX1P1巻(10m)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386530ESPC 0.5SQX1P1巻(20m)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386539ESPC 0.5SQX1P1巻(30m)
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386548ESPC 0.5SQX1P1巻(40m)
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386557ESPC 0.5SQX1P1巻(50m)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386566ESPC 0.5SQX1P1巻(60m)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386575ESPC 0.5SQX1P1巻(70m)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386584ESPC 0.5SQX1P1巻(80m)
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386600ESPC 0.5SQX1P1巻(90m)
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386609ESPC 0.5SQX1P1巻(100m)
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386618ESPC 0.5SQX1P1巻(150m)
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69386627ESPC 0.5SQX1P1巻(200m)
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする