マガジン付首振ビットラチェットセット

マガジン付首振ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。
ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。
ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。

仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6内容量1セット
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじを緩める時には片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対にしないでください。
※ビットアダプターBTA2、ドライバービット(マイナス)1.2×8.0、ヘキサゴンビットBTH7S・BTH8Sは収納できません。
※ビット外径が6.35mm以上ある場合、マガジンに収納できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386645BRFM6S
10,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONE マガジン付首振りビットラチェットセット (BRFM6S)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする