TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションバー
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥
379
~
税込
¥
417
~
(363)
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途
ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長
材質
構造用鋼
質量(g)
単体:125
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
14.5
寸法L1(mm)
16
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
24
寸法L2(mm)
61
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×24×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386679
320
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください