曜日別特売

インバータFRENIC MEGA

インバータFRENIC MEGA - 富士電機
シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保護構造
概略質量(kg)
出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388237FRN1.5G2P-2J約2.7IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)2.73相200~240(AVR機能付)7.7
191,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388246FRN2.2G2P-2J約3IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)33相200~240(AVR機能付)10.6
240,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388255FRN3.7G2P-2J約3.1IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)3.13相200~240(AVR機能付)16.7
287,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388264FRN5.5G2P-2J約3.1IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)3.13相200~240(AVR機能付)23.8
398,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388280FRN7.5G2P-2J約6.1IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)6.13相200~240(AVR機能付)31.8
477,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388289FRN11G2P-2J約6.5IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)6.53相200~240(AVR機能付)46.2
535,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388298FRN15G2P-2J約6IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)63相200~240(AVR機能付)59.4
646,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388307FRN18.5G2P-2J約11IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)113相200~240(AVR機能付)74.8
756,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388316FRN30G2P-2J約12IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)123相200~240(AVR機能付)115
1,290,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388325FRN55G2P-2J約34IP00 開放形、UL open type(取得予定)343相200~230(AVR機能付)212
2,880,000
939,800
1,033,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388334FRN75G2P-2J約45IP00 開放形、UL open type(取得予定)453相200~230(AVR機能付)288
3,660,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388350FRN1.5G2P-4J約2.7IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)2.73相380~480(AVR機能付)4.1
240,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388359FRN2.2G2P-4J約2.9IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)2.93相380~480(AVR機能付)5.5
318,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388368FRN3.7G2P-4J約3.1IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)3.13相380~480(AVR機能付)9
372,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388377FRN5.5G2P-4J約3IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)33相380~480(AVR機能付)12.6
489,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388386FRN7.5G2P-4J約6.2IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)6.23相380~480(AVR機能付)17.5
584,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388395FRN11G2P-4J約6.3IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)6.33相380~480(AVR機能付)23
746,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388404FRN15G2P-4J約6.1IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)6.13相380~480(AVR機能付)35
845,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388420FRN30G2P-4J約11IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)113相380~480(AVR機能付)60
1,630,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388429FRN37G2P-4J約24IP00 開放形、UL open type(取得予定)243相380~480(AVR機能付)75
2,160,000
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388438FRN45G2P-4J約25IP00 開放形、UL open type(取得予定)253相380~480(AVR機能付)93
2,660,000
879,800
967,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388447FRN75G2P-4J約29IP00 開放形、UL open type(取得予定)293相380~480(AVR機能付)139
3,790,000
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388456FRN22G2P-2J約11IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)113相200~240(AVR機能付)88
1,080,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388465FRN18.5G2P-4J約11IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)113相380~480(AVR機能付)41
1,100,000
369,800
406,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388474FRN22G2P-4J約11IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)113相380~480(AVR機能付)45
1,450,000
489,800
538,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
車上渡し
69388490FRN37G2P-2J約25IP00 開放形、UL open type(取得予定)253相200~230(AVR機能付)146
1,880,000
619,800
681,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
69388499FRN45G2P-2J約34IP00 開放形、UL open type(取得予定)343相200~230(AVR機能付)187
2,450,000
769,800
846,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
69388508FRN55G2P-4J約25IP00 開放形、UL open type(取得予定)253相380~480(AVR機能付)106
3,170,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする