藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389865
SWRI-15A×8A
19
9
9.4
21.7
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389874
SWRI-20A×8A
23
13
9.4
27.2
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389890
SWRI-20A×10A
23
10
12.7
27.2
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389899
SWRI-25A×8A
25
15
9.4
34
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389908
SWRI-25A×10A
25
12
12.7
34
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389917
SWRI-25A×15A
25
12
16.1
34
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389926
SWRI-32A×10A
26
13
12.7
42.7
13
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389935
SWRI-32A×15A
26
13
16.1
42.7
13
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389944
SWRI-32A×20A
26
10
21.4
42.7
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389960
SWRI-40A×10A
28
15
12.7
48.6
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389969
SWRI-40A×15A
28
15
16.1
48.6
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389978
SWRI-40A×20A
28
12
21.4
48.6
16
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389987
SWRI-40A×25A
28
11
27.2
48.6
17
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389996
SWRI-50A×15A
33
20
16.1
60.5
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390005
SWRI-50A×20A
33
17
21.4
60.5
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390014
SWRI-50A×25A
33
16
27.2
60.5
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390030
SWRI-50A×32A
33
15
35.5
60.5
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材