藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.115SUS レジューサー
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389585
SWRC-8A×6A-S80
26.4
7.1
6.4
14.3
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389594
SWRC-10A×8A-S80
26.4
9.4
6.4
17.8
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389610
SWRC-15A×8A-S80
29.5
9.4
9.5
22.2
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389619
SWRC-15A×10A-S80
29.5
12.7
9.5
22.2
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389628
SWRC-20A×8A-S80
32.5
9.4
9.5
27.7
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389637
SWRC-20A×10A-S80
32.5
12.7
9.5
27.7
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389646
SWRC-20A×15A-S80
32.5
16.1
9.5
27.7
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389655
SWRC-25A×10A-S80
38.7
12.7
12.7
34.5
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389664
SWRC-25A×15A-S80
38.7
16.1
12.7
34.5
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389680
SWRC-25A×20A-S80
38.7
21.4
12.7
34.5
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389689
SWRC-32A×15A-S80
38.7
16.1
12.7
43.2
13
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389698
SWRC-32A×20A-S80
38.7
21.4
12.7
43.2
13
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389707
SWRC-32A×25A-S80
38.7
27.2
12.7
43.2
13
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389716
SWRC-40A×15A-S80
38.7
16.1
12.7
49.1
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389725
SWRC-40A×20A-S80
38.7
21.4
12.7
49.1
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389734
SWRC-40A×25A-S80
38.7
27.2
12.7
49.1
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389750
SWRC-40A×32A-S80
38.7
35.5
12.7
49.1
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389759
SWRC-50A×20A-S80
48.1
21.4
19.1
61.1
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389768
SWRC-50A×25A-S80
48.1
27.2
19.1
61.1
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389777
SWRC-50A×32A-S80
48.1
35.5
19.1
61.1
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389786
SWRC-50A×40A-S80
48.1
41.2
19.1
61.1
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材