マイクリアボトル トライタン

マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ マイクリアボトル トライタン MIクリエーションズ
(1件のレビュー)

温かいドリンクが入れられるトライタンのマイクリアボトル。360°どこからでも飲める中栓付き。フタにパッキンも付いていて、水漏れもしにくいので持ち歩きに便利。安心・安全の日本製です。

材質ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム 質量(g)96 縦(mm)64 横(mm)64 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 69390590
- 69390590
69390590 - - 203
700
699
769 (税込)
5日以内出荷
- 69390599
- 69390599
69390599 - - 205
700
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
【ワケあり】 62012539
【ワケあり】 62012539
62012539 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 205
700
569
アウトレット
626 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途:
水分補給
その他業種

百均で買ったのが壊れてしまったのでこちらを新たに購入。耐熱・耐冷温度の上下幅が広く快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする