藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
19
22
24
27
30
36
38
41
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法t(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390197
PU-8A
R1/4
19
6
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390206
PU-10A
R3/8
22
8
19
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390215
PU-15A
R1/2
24
8
22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69390224
PU-20A
R3/4
27
9
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390240
PU-25A
R1
30
9
35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390249
PU-32A
R1 1/4
36
10
46
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390258
PU-40A
R1 1/2
38
13
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390267
PU-50A
R2
41
14
63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材