藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.110SUS ニップル
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390477
Ni-8A
R 1/4
34
7
10
14
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69390486
Ni-10A
R 3/8
36
9
10
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390495
Ni-15A
R 1/2
42
13
10
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390504
Ni-20A
R 3/4
47
16
11
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390520
Ni-25A
R 1
52
22
12
35
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390529
Ni-32A
R 1 1/4
56
28
12
46
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390538
Ni-40A
R 1 1/2
60
33
14
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390547
Ni-50A
R 2
66
42
16
63
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材