ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ - 藤井高圧
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法T
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390039SL-8A21.1730(Rc×R)0.2523
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390048SL-10A25.5936(Rc×R)0.37527
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390057SL-15A28.91242(Rc×R)0.534
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390066SL-20A351650(Rc×R)0.7539
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390075SL-25A38.22055(Rc×R)147
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69390084SL-32A452865(Rc×R)1.2556
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390100SL-40A50.83072(Rc×R)1.563
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390109SL-50A60.14084(Rc×R)276
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする