藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390118
PTS-8A
Rc1/4
28
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69390127
PTS-10A
Rc3/8
33
26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69390136
PTS-15A
Rc1/2
37
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
69390145
PTS-20A
Rc3/4
42
38
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69390154
PTS-25A
Rc1
45
46
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390170
PTS-32A
Rc1 1/4
52
55
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390179
PTS-40A
Rc1 1/2
56
65
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390188
PTS-50A
Rc2
66
75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材