ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング - 藤井高圧
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法t(mm)
H(mm)
寸法T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390276BU-8A×6AR1/419614RC 1/8
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
69390285BU-10A×8AR3/822819RC 1/4
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
69390294BU-15A×8AR1/224822RC 1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390310BU-15A×10AR1/224822RC 3/8
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390319BU-20A×8AR3/427927RC 1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69390328BU-20A×10AR3/427927RC 3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69390337BU-20A×15AR3/427927RC 1/2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390346BU-25A×10AR130935RC 3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390355BU-25A×15AR130935RC 1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390364BU-25A×20AR130935RC 3/4
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390380BU-32A×15AR1 1/4361046RC 1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390389BU-32A×20AR1 1/4361046RC 3/4
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390398BU-32A×25AR1 1/4361046RC 1
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390407BU-40A×20AR1 1/2381350RC 3/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390416BU-40A×25AR1 1/2381350RC 1
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390425BU-40A×32AR1 1/2381350RC 1 1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390434BU-50A×20AR2411463RC 3/4
オープン
11,880
13,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390450BU-50A×25AR2411463RC 1
オープン
11,880
13,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390459BU-50A×32AR2411463RC 1 1/4
オープン
11,880
13,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69390468BU-50A×40AR2411463RC 1 1/2
オープン
11,880
13,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする