藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
17.9
19.9
24.1
26.7
30.3
35.5
39.6
47.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388946
PT45E-8A
Rc1/4
17.9
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388955
PT45E-10A
Rc3/8
19.9
27
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69388964
PT45E-15A
Rc1/2
24.1
34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388980
PT45E-20A
Rc3/4
26.7
39
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388989
PT45E-25A
Rc1
30.3
47
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388998
PT45E-32A
Rc1 1/4
35.5
56
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389007
PT45E-40A
Rc1 1/2
39.6
63
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389016
PT45E-50A
Rc2
47.4
76
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材