曜日別特売

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ - 藤井高圧
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388867PT90E-8ARc1/421.123
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
69388876PT90E-10ARc3/825.527
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388885PT90E-15ARc1/228.934
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388894PT90E-20ARc3/433.139
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388910PT90E-25ARc138.247
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388919PT90E-32ARc1 1/44556
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388928PT90E-40ARc1 1/250.863
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388937PT90E-50ARc260.176
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする