住友電工
スミチューブF2(Z)
特長:
・UL及びCSA規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内容
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387844
スミチューブF2(Z)1X0.2
30
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.33(最小値)
F2(Z)1Φ30mm黒100本
1×0.2×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387860
スミチューブF2(Z)1.5X0.2
30
収縮前:2.00±0.30【収縮後】0.75
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.36(最小値)
F2(Z)1.5Φ30mm黒100
1.5×0.2×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387869
スミチューブF2(Z)2X0.2
30
収縮前:2.50±0.30【収縮後】1.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)2Φ30mm黒100本
2×0.2×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387878
スミチューブF2(Z)2.5X0.25
30
収縮前:3.00±0.30【収縮後】1.25
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)2.5Φ30mm黒100
2.5×0.25×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69387887
スミチューブF2(Z)3X0.25
30
収縮前:3.50±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)3Φ30mm黒100本
3×0.25×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387896
スミチューブF2(Z)3.5X0.25
30
収縮前:4.00±0.30【収縮後】1.75
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)3.5Φ30mm黒100
3.5×0.25×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387905
スミチューブF2(Z)4X0.25
30
収縮前:4.50±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)4Φ30mm黒100本
4×0.25×30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387914
スミチューブF2(Z)5X0.25
30
収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)5Φ30mm黒100本
5×0.25×30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387930
スミチューブF2(Z)6X0.25
30
収縮前:6.4±0.4【収縮後】3.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)6Φ30mm黒100本
6×0.25×30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387939
スミチューブF2(Z)7X0.25
30
収縮前:7.4±0.4【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)7Φ30mm黒100本
7×0.25×30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387948
スミチューブF2(Z)8X0.25
30
収縮前:8.4±0.4【収縮後】4.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)8Φ30mm黒100本
8×0.25×30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387957
スミチューブF2(Z)10X0.25
30
収縮前:10.4±0.4【収縮後】5.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)10Φ30mm黒100本
10×0.25×30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387966
スミチューブF2(Z)12X0.25
30
収縮前:12.4±0.4【収縮後】6.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)12Φ30mm黒100本
12×0.25×30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387975
スミチューブF2(Z)15X0.3
30
収縮前:15.5±0.4【収縮後】7.5
収縮前:0.30(参考値)【収縮後】0.69(最小値)
F2(Z)15Φ30mm黒100本
15×0.3×30
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387984
スミチューブF2(Z)1X0.2
50
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.33(最小値)
F2(Z)1Φ50mm黒100本
1×0.2×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388000
スミチューブF2(Z)1.5X0.2
50
収縮前:2.00±0.30【収縮後】0.75
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.36(最小値)
F2(Z)1.5Φ50mm黒100
1.5×0.2×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388009
スミチューブF2(Z)2X0.2
50
収縮前:2.50±0.30【収縮後】1.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)2Φ50mm黒100本
2×0.2×50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388018
スミチューブF2(Z)2.5X0.25
50
収縮前:3.00±0.30【収縮後】1.25
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)2.5Φ50mm黒100
2.5×0.25×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388027
スミチューブF2(Z)3X0.25
50
収縮前:3.50±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)3Φ50mm黒100本
3×0.25×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388036
スミチューブF2(Z)3.5X0.25
50
収縮前:4.00±0.30【収縮後】1.75
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)3.5Φ50mm黒100
3.5×0.25×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388045
スミチューブF2(Z)4X0.25
50
収縮前:4.50±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値)
F2(Z)4Φ50mm黒100本
4×0.25×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388054
スミチューブF2(Z)5X0.25
50
収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)5Φ50mm黒100本
5×0.25×50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388070
スミチューブF2(Z)6X0.25
50
収縮前:6.4±0.4【収縮後】3.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)6Φ50mm黒100本
6×0.25×50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388079
スミチューブF2(Z)7X0.25
50
収縮前:7.4±0.4【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)7Φ50mm黒100本
7×0.25×50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388088
スミチューブF2(Z)8X0.25
50
収縮前:8.4±0.4【収縮後】4.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)8Φ50mm黒100本
8×0.25×50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388097
スミチューブF2(Z)10X0.25
50
収縮前:10.4±0.4【収縮後】5.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)10Φ50mm黒100本
10×0.25×50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388106
スミチューブF2(Z)12X0.25
50
収縮前:12.4±0.4【収縮後】6.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
F2(Z)12Φ50mm黒100本
12×0.25×50
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388115
スミチューブF2(Z)15X0.3
50
収縮前:15.5±0.4【収縮後】7.5
収縮前:0.30(参考値)【収縮後】0.69(最小値)
F2(Z)15Φ50mm黒100本
15×0.3×50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください