曜日別特売

クリンパック45L 0.03mm 透明 10枚入り

クリンパック45L 0.03mm 透明 10枚入り - オルディ

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。

容量(L)45透明材質LD縦(mm)800横(mm)650内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390617-45
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする