オルディ
プラスプラス ペール用 10L 0.025mm 青 10枚入り
プラスプラスの優しい色合いのカラーポリ袋。
材質
LD
色
青
容量(L)
10
縦(mm)
550
横(mm)
450
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390696
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください