オルディ
ポリバッグビジネス 45L 0.04mm黒 10枚入り
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
LD
色
黒
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390705
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください