オルディ
プラスプラス ペール用 45L 0.025mm 透明 10枚入り
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390775
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください