オルディ
事業所用分別収集袋45L 0.018mm 半透明 10枚入り
袋の容量が書いてあるので、事業系ごみがまとめやすい収集袋です。
材質
HD
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390784
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください