Neoレインボー70L 半透明 10枚入り

Neoレインボー70L 半透明 10枚入り - オルディ

従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)

材質HD半透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390836-
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする