オルディ
プラスプラスHDペール用30L0.011半透明 50枚入り
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質
HD
色
半透明
容量(L)
30
縦(mm)
700
横(mm)
550
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390940
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください